4540+XL 4540+ Schutzanz PE Laminat SMMMS Typ5/6 Kat.2 weißbla Gr.XL
3M™ Schutzanzug 4540+
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:4540+ XL
Rubix:1531041
Hersteller:7100040086
EAN:04046719909476





Dokumente
Produktdetails : 4540+XL 4540+ Schutzanz PE Laminat SMMMS Typ5/6 Kat.2 weißbla Gr.XL
Der 3M™ Schutzanzug 4540+ ist aus einem Premium-Zweikomponentenvlies gefertigt und für mehr Komfort mit einem atmungsaktiven, dreieckigen SMMMS-Rückeneinsatz ausgestattet. Dieser weiche und leichte Schutzanzug stellt eine ausgezeichnete Barriere gegenüber gefährlichen Partikeln sowie Flüssigkeitsspritzern in begrenztem Ausmaß her.
Sichern Sie sich mit der Produktfamilie der 3M™ E-A-R™ UltraFit™ Gehörschutzstöpsel, zu denen auch die 3M™ E-A-R™ Tracers™ Gehörschutzstöpsel in der Non-Food-Farbe Blau gehören, einen bequemen, langlebigen und wiederverwendbaren Gehörschutz. Die bewährte Lamellentechnologie und das geschmeidige, vorgeformte elastomerische Polymer-Material machen die Gehörschutzstöpsel zur besten Wahl für die meisten Gehörgänge. Komplett geprüft und genehmigt nach EN 352-2:2020 dämmen sie Geräusche bis 29 dB SNR. Sie können leicht mit Seifenwasser gereinigt und immer wieder verwendet werden – dadurch wird auch der Abfall reduziert. Mit Kordel mit verstärkter Spitze, die bei Nichtgebrauch eine praktische Aufbewahrung ermöglicht.
Stärken
• Ausgezeichneter Schutz vor trockenen Partikeln und bestimmten chemischen Flüssigkeitsspritzern (CE-Typ 5/6)
• Weiches und leichtes, besonders fusselarmes mikroporöses Laminat, das sich dem Körper gut anpasst und für Bewegungsfreiheit sorgt
• Dreiteilige Kapuze, 2-Wege-Reißverschluss mit abklebbarer Patte, elastische Einsätze an der Hüfte und den Knöcheln, um das Expositionsrisiko der Haut zu verringern
• Strickbündchen und elastischer Taillen- und Knöchelbereich für höheren Komfort und Bewegungsfreiheit
• Antistatische Beschichtung EN 1149-5 reduziert statische Entladungen und das Risiko von Funkenbildung
• EN 1073-2 Schutz vor radioaktiv, kontaminierten Partikeln
Anwendungen
Empfohlene Anwendung: Asbestinspektion, Baustellenvorbereitung, Isolierung, - Lackier- und Beschichtungsharze - Sprühbeschichtung (mit isocyanathaltigen Lacken) - leichte Industriereinigungs-Arbeiten, Maschinenwartung - pharmazeutische Verarbeitung, Umgang mit toxischen Pulvern
Technische Informationen
Attribute
| Größe | xl |
|---|---|
| Hauptmaterial | laminat |
| Farbe | weiß |
| Kategorie | 3 |
| Werkstoff | laminierter premium-bikomponenten-vliesstoff |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
242,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
288,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen