4532+W2XL 4532+W Schutzanzug SSMMS fusselarm Typ 5/6 Kat.3 weiß Gr.2XL
3M™ Schutzanzug 4532+
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7100015991
Rubix:1530880
Hersteller:7100015991
EAN:04046719833580
Produktdetails : 4532+W2XL 4532+W Schutzanzug SSMMS fusselarm Typ 5/6 Kat.3 weiß Gr.2XL
Der 3M™ 4532+ Schutzanzug bietet eine zuverlässige und komfortable Lösung für Arbeitsumgebungen, in denen Schutz vor leichten chemischen Spritzern, Flüssigkeiten, toxischen Stäuben und radioaktiven Partikeln erforderlich ist. Hergestellt aus einem mehrlagigen SSMMS-Vliesstoff, vereint er Widerstandsfähigkeit mit Atmungsaktivität und sorgt so für optimalen Tragekomfort. Dank einer speziellen, exklusiven Behandlung ist der Anzug zusätzlich öl- und alkoholbeständig – ideal für einen vielseitigen Einsatz in den unterschiedlichsten Industriebranchen.
Eigenschaften:
Gefertigt aus einem mehrlagigen SSMMS-Vliesstoff mit 52 g/m², schützt dieser Schutzanzug zuverlässig vor Partikeln und Flüssigkeiten und ermöglicht zugleich eine effektive Wärme- und Feuchtigkeitsableitung. Die dreiteilige Kapuze, der Zwei-Wege-Reißverschluss mit Abdeckleiste sowie die gestrickten Bündchen und elastischen Einsätze an Taille und Knöcheln sorgen für einen angenehmen Sitz und besseren Schutz vor dem Eindringen von Partikeln und Flüssigkeiten. Die antistatische Beschichtung reduziert zudem das Risiko elektrostatischer Entladungen.
Spezifikationen:
• Material: Mehrlagiger SSMMS-Vliesstoff, 52 g/m²
• Kapuze: Dreiteilig
• Verschluss: Zwei-Wege-Reißverschluss mit Abdeckleiste
• Ärmelbündchen: Gestrickt
• Taille und Knöchel: Elastisch
• Öl- und alkoholbeständig
• Antistatische Eigenschaften
Normen:
Der 3M™ 4532+ Schutzanzug entspricht folgenden europäischen Normen:
• EN ISO 13688: Allgemeine Anforderungen an Schutzkleidung in Bezug auf Ergonomie, Unbedenklichkeit und mechanische Festigkeit
• EN 13034 – Typ 6: Schutz vor Spritzern flüssiger Chemikalien
• EN ISO 13982-1 – Typ 5: Schutz gegen in der Luft befindliche feste Partikel
• EN 1073-2 – Klasse 1: Schutz vor radioaktiver Partikelkontamination
• EN 1149-5: Antistatischer Schutz zur Reduzierung der Funkenbildung
Markeninformationen:
3M wurde 1902 unter dem Namen Minnesota Mining & Manufacturing gegründet und hat sich, unter anderem durch Entwicklungen im Bereich Schleifpapier, Abdeckband und zahlreichen weiteren Industriezweigen, etwa der Automobilbranche, weltweit als Innovationsführer etabliert. Heute beschäftigt 3M zehntausende Mitarbeiter weltweit. Mit einer Vielzahl von Produkten steht 3M für wegweisende Lösungen in den Bereichen Gesundheit, Industrie und Arbeitssicherheit. Mit über 113.000 Patenten und kontinuierlichen Investitionen in Forschung und Entwicklung verwandelt 3M wissenschaftliche Ideen in praktische Lösungen, welche das tägliche Leben weltweit verbessern.
Eigenschaften:
Gefertigt aus einem mehrlagigen SSMMS-Vliesstoff mit 52 g/m², schützt dieser Schutzanzug zuverlässig vor Partikeln und Flüssigkeiten und ermöglicht zugleich eine effektive Wärme- und Feuchtigkeitsableitung. Die dreiteilige Kapuze, der Zwei-Wege-Reißverschluss mit Abdeckleiste sowie die gestrickten Bündchen und elastischen Einsätze an Taille und Knöcheln sorgen für einen angenehmen Sitz und besseren Schutz vor dem Eindringen von Partikeln und Flüssigkeiten. Die antistatische Beschichtung reduziert zudem das Risiko elektrostatischer Entladungen.
Spezifikationen:
• Material: Mehrlagiger SSMMS-Vliesstoff, 52 g/m²
• Kapuze: Dreiteilig
• Verschluss: Zwei-Wege-Reißverschluss mit Abdeckleiste
• Ärmelbündchen: Gestrickt
• Taille und Knöchel: Elastisch
• Öl- und alkoholbeständig
• Antistatische Eigenschaften
Normen:
Der 3M™ 4532+ Schutzanzug entspricht folgenden europäischen Normen:
• EN ISO 13688: Allgemeine Anforderungen an Schutzkleidung in Bezug auf Ergonomie, Unbedenklichkeit und mechanische Festigkeit
• EN 13034 – Typ 6: Schutz vor Spritzern flüssiger Chemikalien
• EN ISO 13982-1 – Typ 5: Schutz gegen in der Luft befindliche feste Partikel
• EN 1073-2 – Klasse 1: Schutz vor radioaktiver Partikelkontamination
• EN 1149-5: Antistatischer Schutz zur Reduzierung der Funkenbildung
Markeninformationen:
3M wurde 1902 unter dem Namen Minnesota Mining & Manufacturing gegründet und hat sich, unter anderem durch Entwicklungen im Bereich Schleifpapier, Abdeckband und zahlreichen weiteren Industriezweigen, etwa der Automobilbranche, weltweit als Innovationsführer etabliert. Heute beschäftigt 3M zehntausende Mitarbeiter weltweit. Mit einer Vielzahl von Produkten steht 3M für wegweisende Lösungen in den Bereichen Gesundheit, Industrie und Arbeitssicherheit. Mit über 113.000 Patenten und kontinuierlichen Investitionen in Forschung und Entwicklung verwandelt 3M wissenschaftliche Ideen in praktische Lösungen, welche das tägliche Leben weltweit verbessern.
Stärken
• Zuverlässiger Schutz vor toxischen Stäuben, chemischen Spritzern und radioaktiven Partikeln
• Spezielle Behandlung für erhöhte Beständigkeit gegenüber Ölen und Alkohol
• Atmungsaktives Material zur Reduzierung von Hitzestress
• Dreiteilige Kapuze und verstärkter Zwickel für optimale Bewegungsfreiheit
• Gestrickte Ärmelbündchen sowie elastische Einsätze an Taille und Knöcheln für guten Sitz
• Antistatische Beschichtung zur Minimierung elektrostatischer Entladungen
• Spezielle Behandlung für erhöhte Beständigkeit gegenüber Ölen und Alkohol
• Atmungsaktives Material zur Reduzierung von Hitzestress
• Dreiteilige Kapuze und verstärkter Zwickel für optimale Bewegungsfreiheit
• Gestrickte Ärmelbündchen sowie elastische Einsätze an Taille und Knöcheln für guten Sitz
• Antistatische Beschichtung zur Minimierung elektrostatischer Entladungen
Anwendungen
Der 3M™ 4532+ Schutzanzug eignet sich ideal für zahlreiche industrielle Einsatzbereiche, darunter:
• Inspektionen und Standortvorbereitungen
• Leichte industrielle Reinigungsarbeiten
• Maschinenwartung
• Lackier- und Beschichtungsarbeiten
• Umgang mit toxischen Pulvern
• Pharmazeutische Verarbeitung
• Arbeiten mit Asbest und Dämmstoffen
Besonders geeignet für Umgebungen, in denen der Schutz vor gefährlichen Partikeln und leichten chemischen Spritzern unerlässlich ist.
• Inspektionen und Standortvorbereitungen
• Leichte industrielle Reinigungsarbeiten
• Maschinenwartung
• Lackier- und Beschichtungsarbeiten
• Umgang mit toxischen Pulvern
• Pharmazeutische Verarbeitung
• Arbeiten mit Asbest und Dämmstoffen
Besonders geeignet für Umgebungen, in denen der Schutz vor gefährlichen Partikeln und leichten chemischen Spritzern unerlässlich ist.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 2xl |
|---|---|
| Hauptmaterial | vliesstoff |
| Farbe | weiß |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
213,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
253,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
