4520XL 4520 Schutzanzug SMMMS Typ 5/6 Kat. 3 weiß/grün Gr. XL

3M™ Schutzanzug 4520

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:7000034763
Rubix:1531126
Hersteller:7000034763
EAN:4046719401123
4520XL 4520 Schutzanzug SMMMS Typ 5/6 Kat. 3 weiß/grün Gr. XL

Technische Zusammenfassung

Größexl
Hauptmaterialvliesstoff
Farbeweiß
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4520XL 4520 Schutzanzug SMMMS Typ 5/6 Kat. 3 weiß/grün Gr. XL


Der 3M™ Schutzanzug 4520 wurde mit mehreren Lagen SMMMS konstruiert. Bei einem Gewicht von nur 43 g/m² bietet er effektiven Schutz und Festigkeit. Er ist äußerst atmungsaktiv und fühlt sich weich wie ein Kleidungsstück aus Stoff an und kann daher über einen längeren Zeitraum bequem getragen werden. Der Anzug schützt vor statischer Entladung, gefährlichen Partikeln und Flüssigkeitsspritzern des Typs 5/6.
Die Stirnabdichtung M-354 ist ein Zubehörprodukt beziehungsweise Verbrauchsmaterial für die 3M™ Versaflo™ Kopfteile der Serie M-300 und M-400.

Stärken


• Der Schutzanzug des Typs 5/6 ist aus einem extrem leichten und atmungsaktiven Material gefertigt und bietet Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben und leichten Flüssigkeitsspritzern oder Sprühnebel
• Er ist aus besonders atmungsaktivem Vliesmaterial (SMMMS) gefertigt und führt die Körperwärme und Feuchtigkeit ab, um Hitzebelastungen zu verringern
• Weiches und starkes (43 g/m²) mehrschichtiges SMS für starke Beanspruchung
• 3-teilige Kapuze, 2-Wege-Reißverschluss und Patte mit elastischem Rücken- und Knöchelbereich, um das Risiko freiliegender Haut gering zu halten
• Antistatische Beschichtung EN 1149-5 reduziert statische Entladungen und das Risiko von Funkenbildung
• EN 1073-2 Schutz vor radioaktiv, kontaminierten Partikeln
• Die Strickbündchen sorgen für einen weichen und sicheren Sitz des Anzugs.

Anwendungen

Elektronik-/Leiterplattenmontage - Empfohlene Anwendung: Asbestinspektion, Baustellenvorbereitung, Isolierung, - Pharmaindustrie - leichte Industriereinigungs-Arbeiten, Maschinenwartung - pharmazeutische Verarbeitung, Umgang mit toxischen Pulvern

Technische Informationen


Attribute
Größexl
Hauptmaterialvliesstoff
Farbeweiß
Werkstoffsms
155,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
185,27 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe