4510XL 4510 Schutzanzug PE Laminat Typ 5/6 Kat.3 weiß Gr. XL

3M™ Schutzanzug 4510

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:4510 XL
Rubix:1530914
Hersteller:7000089664
EAN:4046719401628
4510XL 4510 Schutzanzug PE Laminat Typ 5/6 Kat.3 weiß Gr. XL

Technische Zusammenfassung

Größexl
Hauptmateriallaminat
Farbeweiß
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4510XL 4510 Schutzanzug PE Laminat Typ 5/6 Kat.3 weiß Gr. XL


Der 3M™ Schutzanzug 4510 bietet einen ökonomischen Schutz vor Infektionserregern, bestimmten gesundheitsgefährdenden Stäuben und Flüssigkeitsspritzern in begrenztem Ausmaß. Unser mikroporöses PE-Laminat ermöglicht das Entweichen von Hitze und Feuchtigkeit von der Haut und aus dem Anzug und stellt daher eine leichte und komfortable, jedoch schützende Lösung dar.
Der 3M™ Schutzanzug 4515 bietet CE-zertifizierten Schutz vor Gefahren wie gesundheitsgefährdendem Staub, Spritzern und radioaktiv kontaminierten Partikeln. Er erfüllt die Anforderungen einer Reihe von Normen für Chemikalienschutzkleidung, einschließlich EN 1073-2 Schutz gegen radioaktiv kontaminierte Partikel, EN ISO 13688, EN 13034 Typ 6 gegen Flüssigkeitsspritzer und EN ISO 13982-1 Typ 5 gegen Feinstaub. Er besteht aus SMS-Material, also je einer Schicht Spinnvlies innen und außen sowie einer dazwischenliegenden Schicht aus Schmelzvlies. Das Spinnvlies sorgt für Festigkeit und Spritzschutz, während die Schmelzvliesschichten ein komplexes Mikrofaservlies bilden, das trockene Partikel ausfiltert. Bevorzugt für Anwendungen mit Partikel- oder Faserbelastung (zum Beispiel Asbestentfernung oder Zementherstellung). Das Material ist 50 g/m² stark und bietet eine optimale Reißfestigkeit und langen Tragekomfort. Der Schutzanzug ist aus einem hoch atmungsaktiven Material gefertigt und gibt beim Tragen effektiv Körperwärme und Feuchtigkeit ab.

Stärken


• Der Schutzanzug vom Typ 5/6 bietet einen kostengünstigen Schutz vor gesundheitsschädlichem Staub und Flüssigkeitsspritzern in begrenztem Ausmaß.
• EN 14126-Schutz vor infektiösen Erregern und biologischen Gefahren
• Aus einem weichen, leichten Vliesstoff mit mikroporösem Laminat für Spritzschutz, Festigkeit und Atmungsaktivität
• Zertifizierter Schutz vor gesundheitsgefährdendem Staub und Flüssigkeitsspritzern in begrenztem Ausmaß (Typ 5/6)
• 2-teilige Kapuze, 2-Wege-Reißverschluss mit Patte mit elastischen Öffnungen für ein geringeres Expositionsrisiko der Haut
• Antistatische Beschichtung EN 1149-5 reduziert statische Entladungen und das Risiko von Funkenbildung

Anwendungen

Empfohlene Anwendung: Asbestinspektion, Baustellenvorbereitung, Isolierung, - Lackier- und Beschichtungsharze - Reinräume - leichte Industriereinigungs-Arbeiten, Maschinenwartung - pharmazeutische Verarbeitung, Umgang mit toxischen Pulvern

Technische Informationen


Attribute
Größexl
Hauptmateriallaminat
Farbeweiß
Werkstofflaminate
173,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
206,17 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen

Größe