Spannlager mit Gewindestift PTN UC213, Außendurchmesser: 120 mm | Innendurchmesser: 65 mm | Breite: 28 mm

Einsatz-Lager

Siehe technische Informationen

Referenzen

PTN:UC213
Rubix:3269750
EAN:3660338467943
UC 213 (PTN) Gehäuselagereinsatz

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite28 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UC 213 (PTN) Gehäuselagereinsatz


Chromstahl Einsatzlager. Das Spannlager ist ein einreihiges Rillenkugellager mit einem konvex gewölbten Außendurchmesser und in den meisten Fällen einem verlängerten Innenring
Spannlager mit Gewindestift

Stärken

Das eingebaute Kugellager kann mäßige anfängliche Fluchtungsfehler ausgleichen, lässt aber normalerweise keine axiale Verschiebung zu
Einfache Montageeinheiten
Geschmierte und abgedichtete Lager

Anwendungen


Landwirtschaft
Baumaschinen
Nahrungsmittel und Getränke
Förderanlagen
Verpackungen
Antriebstechnik
Fördertechnik
Allgemeine Maschinenbauanwendungen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite28 mm
Lagerspielcn
Dichtungzwei gummidichtungen
Serieuc200
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager65,1 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r40000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr57200 N
15,67 exkl. MwSt.
/ Stück
18,65 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an