Spannlager mit Gewindestift SKF YAR 213-2F, Außendurchmesser: 120 mm | Innendurchmesser: 65 mm | Breite: 27 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:YAR 213-2F
Rubix:16334
Hersteller:30266
EAN:7316577032188
YAR 213-2F (SKF) Y-Lager mit Gewindestiften SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite27 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : YAR 213-2F (SKF) Y-Lager mit Gewindestiften SKF


Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen von zwei Befestigungsschrauben auf der Welle befestigt, wodurch eine einfache Montage möglich ist.

Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen von zwei Befestigungsschrauben auf der Welle befestigt, wodurch eine einfache Montage möglich ist.

Stärken

  • Ausgelegt für konstante und wechselnde Drehbewegungen
  • Schnelle und einfache Montage auf der Welle
  • Aufnahme einbaubedingter Schiefstellungen
  • Lange Gebrauchsdauer
  • Reduzierter Geräusch- und Schwingungspegel

Anwendungen

Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)68,3x120x120 mm
Bruttogewicht1740,4 g
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite27 mm
Lagerspielcn
Dichtungzwei gummidichtungen
Serieyar
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Bohrung65 mm
Grenzdrehzahl3000 rpm
Gesamtbreite Lager68,3 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r40000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr57200 N
Gewicht1,7 kg
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
82,01 exkl. MwSt.
/ Stück
97,59 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an