Spannlager mit Gewindestift PTN UC206, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 19 mm
Einsatz-Lager
Siehe technische InformationenReferenzen
PTN:UC206
Rubix:3269757
EAN:3660338467875




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 19 mm |
Produktdetails : UC 206 (PTN) Gehäuselagereinsatz
Chromstahl Einsatzlager. Das Spannlager ist ein einreihiges Rillenkugellager mit einem konvex gewölbten Außendurchmesser und in den meisten Fällen einem verlängerten Innenring
Spannlager mit Gewindestift
Stärken
Das eingebaute Kugellager kann mäßige anfängliche Fluchtungsfehler ausgleichen, lässt aber normalerweise keine axiale Verschiebung zu
Einfache Montageeinheiten
Geschmierte und abgedichtete Lager
Einfache Montageeinheiten
Geschmierte und abgedichtete Lager
Anwendungen
Landwirtschaft
Baumaschinen
Nahrungsmittel und Getränke
Förderanlagen
Verpackungen
Antriebstechnik
Fördertechnik
Allgemeine Maschinenbauanwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 19 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | uc200 |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 4900 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 38,1 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11250 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19450 N |
| Gewicht | 0,325 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,71 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std