SOLO 990 7 Einmalhandschuh Solo 990 transparent Gr. 7

Einmalhandschuh Solo 990 transparent

Siehe technische Informationen

Referenzen

MAPA:990-7
Rubix:1687490
Hersteller:34990007
EAN:3245429904172
SOLO 990 7 Einmalhandschuh Solo 990 transparent Gr. 7
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe7
Länge240 mm
Farbeweiß
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SOLO 990 7 Einmalhandschuh Solo 990 transparent Gr. 7


Der Mapa Solo 990 ist ein ungepuderter Einweghandschuh aus PVC, der für Anwendungen entwickelt wurde, bei denen Präzision und Sauberkeit erforderlich sind. Seine feine Materialstärke erleichtert präzise Handbewegungen bei Vorbereitungs-, Montage- oder Lebensmittelhandhabungsarbeiten.

Eigenschaften:
Der Solo 990 besteht aus PVC mit glatter Oberfläche und ist innen ungepudert, was ein einfaches An- und Ausziehen ohne Rückstände auf den Händen ermöglicht. Die Stulpe mit Rollrand erleichtert ebenfalls das Anziehen und sorgt für einen sicheren Sitz. Durch seine transluzent weiße Farbe lässt sich der Zustand der Hand oder mögliche Verschmutzungen visuell kontrollieren. Mit einer Materialstärke von 0,07 mm ermöglicht der Handschuh präzises Arbeiten bei sensiblen Handhabungen oder bei der Montage kleiner Teile. Der Verzicht auf Silikon reduziert das Risiko von Rückständen oder Oberflächenfehlern, insbesondere auf Materialien wie Blech oder Glas vor dem Lackieren.

Spezifikationen:
• Typ: Einweghandschuh
• Material: PVC
• Innenverarbeitung: ungepudert
• Stulpe: Rollrand
• Außenverarbeitung: glatt
• Farbe: transluzent weiß
• Länge: 24 cm
• Stärke: 0,07 mm

Normen:
Der Mapa Solo 990 erfüllt mehrere europäische Normen und Vorschriften im Bereich Schutzausrüstung und Lebensmittelkontakt:

• EN ISO 21420: Norm mit allgemeinen Anforderungen und ergonomischen Kriterien für Schutzhandschuhe, einschließlich Sicherheit, Komfort und Materialunbedenklichkeit
• EN ISO 374-5: Norm zum Schutz gegen Mikroorganismen, bestätigt Schutz vor Bakterien, Pilzen und Viren
• Verordnung (EU) 2016/425: Europäischer Rechtsrahmen für persönliche Schutzausrüstung mit Anforderungen an Design, Bewertung und Konformität
• Verordnung (EU) Nr. 10/2011: Regelung für Kunststoffmaterialien mit Lebensmittelkontakt

Stärken:
• Hohe Präzision bei Arbeiten dank der feinen Materialstärke
• Schnelles An- und Ausziehen ohne Pulverrückstände auf den Händen
• Zertifizierter Schutz vor Viren, Bakterien und Pilzen
• Nachgewiesene Eignung für Lebensmittelhandhabung
• Reduzierung von Rückständen auf Blech und Glas vor dem Lackieren durch silikonfreie Ausführung

Anwendungen:
Der Solo 990 wird an Arbeitsplätzen eingesetzt, bei denen Fingerfertigkeit wichtiger ist als lange Tragezeiten. In der mechanischen und automobilen Industrie eignet er sich für Oberflächenvorbereitungen, insbesondere vor Lackierarbeiten, bei denen selbst kleinste Silikonrückstände kritisch sind. In Montagebereichen unterstützt er Arbeiten an kleinen Teilen, bei denen ein direktes Tastgefühl erforderlich ist. In der Lebensmittelindustrie eignet sich dieser Handschuh für das Handhaben, Vorbereiten und Verpacken von Lebensmitteln sowie für Konservierungsprozesse. Er wird auch in Bereichen der Vorbereitung und Verpackung eingesetzt, in denen häufige und kurzzeitige Handhabungen erforderlich sind.

Stärken

• Hohe Präzision bei Arbeiten dank der feinen Materialstärke
• Schnelles An- und Ausziehen ohne Pulverrückstände auf den Händen
• Zertifizierter Schutz vor Viren, Bakterien und Pilzen
• Nachgewiesene Eignung für Lebensmittelhandhabung
• Reduzierung von Rückständen auf Blech und Glas vor dem Lackieren durch silikonfreie Ausführung

Anwendungen

Der Solo 990 wird an Arbeitsplätzen eingesetzt, bei denen Fingerfertigkeit wichtiger ist als lange Tragezeiten. In der mechanischen und automobilen Industrie eignet er sich für Oberflächenvorbereitungen, insbesondere vor Lackierarbeiten, bei denen selbst kleinste Silikonrückstände kritisch sind. In Montagebereichen unterstützt er Arbeiten an kleinen Teilen, bei denen ein direktes Tastgefühl erforderlich ist. In der Lebensmittelindustrie eignet sich dieser Handschuh für das Handhaben, Vorbereiten und Verpacken von Lebensmitteln sowie für Konservierungsprozesse. Er wird auch in Bereichen der Vorbereitung und Verpackung eingesetzt, in denen häufige und kurzzeitige Handhabungen erforderlich sind.
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Größe7
Länge240 mm
Farbeweiß
Hauptmaterialpvc
Lebensmittelkontaktja
Packung100 handschuhe/karton; 1000 handschuhe/karton
Stärke0,07 mm
Werkstoffpvc
Gepudertnein
Kategorie3
Zolltarifcode39262000
4,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,51 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe