9761307 Kimtech Purple Nitrile Xtra Gr. L PK50
Kimtech™ Purple Nitrile™ Xtra™ beidseitig tragbare Handschuhe – Violett
Siehe technische InformationenReferenzen
Kimtech:9761307
Rubix:2554463
Hersteller:9761307
EAN:5027375025754

Produktdetails : 9761307 Kimtech Purple Nitrile Xtra Gr. L PK50
Die Kimtech™ Purple Nitrile™ Xtra™ Handschuhe sind für maximalen Schutz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen wie Laboren, Reinräumen und pharmazeutischen Produktionsstätten konzipiert. Sie bestehen aus hochwertigem synthetischem Nitril und bieten eine ideale Kombination aus Komfort, Strapazierfähigkeit und Leistung. Die auffällige violette Farbe erleichtert die Identifikation, während das verlängerte Design für einen erweiterten Schutz vor Spritzern sorgt.
Eigenschaften:
Diese Einmalhandschuhe sind beidseitig tragbar und verfügen über eine verlängerte Länge, welche Schutz vom Handgelenk bis zum Unterarm gewährleistet. Sie bestehen aus latexfreiem, silikonfreiem und puderfreiem Nitril, wodurch das Risiko allergischer Reaktionen und Kontaminationen minimiert wird. Die texturierten Fingerspitzen sorgen, auch in feuchter Umgebung, für einen sicheren Griff. Der umgeschlagene Rand erleichtert das Anziehen und erhöht die Reißfestigkeit. Zudem sind die Handschuhe antistatisch, wodurch sensible Geräte geschützt werden.
Spezifikationen:
• Beidseitig tragbar, puderfrei
• Verlängerte Manschette
• Umschlagrand für einfaches Anziehen
• Texturierte Fingerspitzen
• Latexfrei und silikonfrei
• Antistatisch
• AQL: 0,65 (niedrige Mikroperforationsrate)
Normen:
• PSA Kategorie III gemäß Verordnung (EU) 2016/425
• EN ISO 374-1 Typ B (JKT): Schutz vor Chemikalien
• EN ISO 374-5: Schutz vor Viren und Mikroorganismen
• EN 374-4: Beständigkeit gegenüber chemischer Degradation
• Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln
• CE-Kennzeichnung: 0123
• ISO 9001- und ISO 14001-zertifiziert
Markeninformationen:
Kimtech™ ist eine Marke von Kimberly-Clark Professional und weltweit anerkannt für hochwertige Schutzausrüstung und Wischlösungen für Labore und kontrollierte Umgebungen. Die Marke entwickelt Handschuhe, Schutzkleidung und Zubehör, welche unsichtbare Sicherheitslücken schließen und kritische Risiken vermeiden sollen. Jeder Kimtech™-Artikel wird strengen Tests unterzogen, um höchste Qualitätsstandards und einen optimalen Schutz in allen Prozessphasen sicherzustellen. Kimtech™ steht für Sicherheit, Leistung und tägliche Zuverlässigkeit auf höchstem Niveau.
Eigenschaften:
Diese Einmalhandschuhe sind beidseitig tragbar und verfügen über eine verlängerte Länge, welche Schutz vom Handgelenk bis zum Unterarm gewährleistet. Sie bestehen aus latexfreiem, silikonfreiem und puderfreiem Nitril, wodurch das Risiko allergischer Reaktionen und Kontaminationen minimiert wird. Die texturierten Fingerspitzen sorgen, auch in feuchter Umgebung, für einen sicheren Griff. Der umgeschlagene Rand erleichtert das Anziehen und erhöht die Reißfestigkeit. Zudem sind die Handschuhe antistatisch, wodurch sensible Geräte geschützt werden.
Spezifikationen:
• Beidseitig tragbar, puderfrei
• Verlängerte Manschette
• Umschlagrand für einfaches Anziehen
• Texturierte Fingerspitzen
• Latexfrei und silikonfrei
• Antistatisch
• AQL: 0,65 (niedrige Mikroperforationsrate)
Normen:
• PSA Kategorie III gemäß Verordnung (EU) 2016/425
• EN ISO 374-1 Typ B (JKT): Schutz vor Chemikalien
• EN ISO 374-5: Schutz vor Viren und Mikroorganismen
• EN 374-4: Beständigkeit gegenüber chemischer Degradation
• Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln
• CE-Kennzeichnung: 0123
• ISO 9001- und ISO 14001-zertifiziert
Markeninformationen:
Kimtech™ ist eine Marke von Kimberly-Clark Professional und weltweit anerkannt für hochwertige Schutzausrüstung und Wischlösungen für Labore und kontrollierte Umgebungen. Die Marke entwickelt Handschuhe, Schutzkleidung und Zubehör, welche unsichtbare Sicherheitslücken schließen und kritische Risiken vermeiden sollen. Jeder Kimtech™-Artikel wird strengen Tests unterzogen, um höchste Qualitätsstandards und einen optimalen Schutz in allen Prozessphasen sicherzustellen. Kimtech™ steht für Sicherheit, Leistung und tägliche Zuverlässigkeit auf höchstem Niveau.
Stärken
• Erweiterter Schutz dank langer Manschette
• Minimiertes Allergierisiko (latexfrei, puderfrei)
• Bessere Griffsicherheit durch texturierte Finger
• Hoher Tragekomfort für längere Einsätze
• Geringe Mikroperforationsrate (AQL 0,65)
• Hervorragender chemischer und biologischer Schutz
• Zertifiziert für Hochrisikoanwendungen
• Kompatibel mit sterilen und empfindlichen Umgebungen
• Minimiertes Allergierisiko (latexfrei, puderfrei)
• Bessere Griffsicherheit durch texturierte Finger
• Hoher Tragekomfort für längere Einsätze
• Geringe Mikroperforationsrate (AQL 0,65)
• Hervorragender chemischer und biologischer Schutz
• Zertifiziert für Hochrisikoanwendungen
• Kompatibel mit sterilen und empfindlichen Umgebungen
Anwendungen
• Einsatz im Labor (Forschung, Biotechnologie)
• Pharmaindustrie und sterile Produktion
• Umgang mit Chemikalien und Zytostatika
• Kontrollierte Produktionsumgebungen (Reinräume)
• Qualitätskontrolle und medizinisch-technische Tests
• Bereiche mit hohen Anforderungen an Schutz und Hygiene
• Umgang mit biologischen oder infektiösen Proben
• Lebensmittelkontakt in der Lebensmittelindustrie
• Pharmaindustrie und sterile Produktion
• Umgang mit Chemikalien und Zytostatika
• Kontrollierte Produktionsumgebungen (Reinräume)
• Qualitätskontrolle und medizinisch-technische Tests
• Bereiche mit hohen Anforderungen an Schutz und Hygiene
• Umgang mit biologischen oder infektiösen Proben
• Lebensmittelkontakt in der Lebensmittelindustrie
Technische Informationen
Attribute
| Größe | l |
|---|---|
| Länge | 300 mm |
| Farbe | violett |
| Hauptmaterial | nitril |
| Lebensmittelkontakt | ja |
| Packung | 1 karton x 50 beidseitig tragbare, violette handschuhe l, (50 gesamt) |
| Stärke | 0,14 mm |
| Werkstoff | nitril |
| Gepudert | nein |
| Kategorie | 3 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage