Referenzen
Gutekunst:2.00X12.50X105.00D-VA
Rubix:65876
Hersteller:VD-257




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 14,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 105 mm |
Produktdetails : 2.00X12.50X105.00D-VA-(VD-257) Druckfeder VD-257-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):2,34 mm, Steigung der Feder (s):5,568 mm, Federrate(R):3,875 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):46,87 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):58,13 mm, Knicklänge(Lk):86,18 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):225,254 N, Toleranz Fn (Fntol):12,44 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):49,81 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):17,81 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):213,861 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):11,6 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):2,34 mm, Steigung der Feder (s):5,568 mm, Federrate(R):3,875 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):46,87 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):58,13 mm, Knicklänge(Lk):86,18 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):225,254 N, Toleranz Fn (Fntol):12,44 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):49,81 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):17,81 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):213,861 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):11,6 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 14,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 105 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort