Referenzen
Gutekunst:0.50X4.00X31.00D-VA
Rubix:110552
Hersteller:VD-080




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 4,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 31 mm |
Produktdetails : 0.50X4.00X31.00D-VA-(VD-080) Druckfeder VD-080-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,22 mm, Steigung der Feder (s):1,649 mm, Federrate(R):0,462 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):12,06 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):18,94 mm, Knicklänge(Lk):24,3 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):8,75 N, Toleranz Fn (Fntol):0,69 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):12,97 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):8,98 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):8,33 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,69 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,22 mm, Steigung der Feder (s):1,649 mm, Federrate(R):0,462 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):12,06 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):18,94 mm, Knicklänge(Lk):24,3 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):8,75 N, Toleranz Fn (Fntol):0,69 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):12,97 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):8,98 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):8,33 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,69 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 4,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 31 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen