Referenzen
Gutekunst:1.00X10.00X21.40D
Rubix:65188
Hersteller:D-151A




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 11 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 21,4 mm |
Produktdetails : 1.00X10.00X21.40D Druckfeder D-151A
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,68 mm, Steigung der Feder (s):5,829 mm, Federrate(R):2,911 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,38 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):15,02 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):43,72 N, Toleranz Fn (Fntol):2,64 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):6,82 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):5,87 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):42,44 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,62 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,68 mm, Steigung der Feder (s):5,829 mm, Federrate(R):2,911 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,38 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):15,02 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):43,72 N, Toleranz Fn (Fntol):2,64 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):6,82 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):5,87 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):42,44 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,62 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 11 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 21,4 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std