Referenzen
Gutekunst:2.50X25.00X165.00D-VA
Rubix:105610
Hersteller:VD-272




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 27,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2,5 mm |
| Länge | 165 mm |
Produktdetails : 2.50X25.00X165.00D-VA-(VD-272) Druckfeder VD-272-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):3,48 mm, Steigung der Feder (s):13 mm, Federrate(R):1,75 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):44,06 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):120,94 mm, Knicklänge(Lk):113,57 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):211,645 N, Toleranz Fn (Fntol):10,79 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):47,97 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):44,55 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):204,803 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):10,67 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):3,48 mm, Steigung der Feder (s):13 mm, Federrate(R):1,75 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):44,06 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):120,94 mm, Knicklänge(Lk):113,57 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):211,645 N, Toleranz Fn (Fntol):10,79 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):47,97 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):44,55 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):204,803 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):10,67 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 45 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 27,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2,5 mm |
| Länge | 165 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen