Referenzen
Gutekunst:2.00X11.00X50.00D-VA
Rubix:65855
Hersteller:VD-257E-10




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 13 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 50 mm |
Produktdetails : 2.00X11.00X50.00D-VA Druckfeder VD-257E-10-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,26 mm, Steigung der Feder (s):4,571 mm, Federrate(R):10,018 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):28,05 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):21,95 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):219,895 N, Toleranz Fn (Fntol):15,88 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):29,59 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):7,79 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):204,467 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):15,65 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,26 mm, Steigung der Feder (s):4,571 mm, Federrate(R):10,018 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):28,05 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):21,95 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):219,895 N, Toleranz Fn (Fntol):15,88 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):29,59 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):7,79 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):204,467 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):15,65 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 13 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 50 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort