Referenzen
Gutekunst:0.90X7.10X43.00D
Rubix:65045
Hersteller:D-143L




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,9 mm |
| Länge | 43 mm |
Produktdetails : 0.90X7.10X43.00D Druckfeder D-143L
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,24 mm, Steigung der Feder (s):2,903 mm, Federrate(R):1,288 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):17,37 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):25,63 mm, Knicklänge(Lk):26,04 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):33,01 N, Toleranz Fn (Fntol):2,09 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):18,63 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):13,72 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):31,39 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,07 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,24 mm, Steigung der Feder (s):2,903 mm, Federrate(R):1,288 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):17,37 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):25,63 mm, Knicklänge(Lk):26,04 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):33,01 N, Toleranz Fn (Fntol):2,09 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):18,63 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):13,72 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):31,39 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,07 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,9 mm |
| Länge | 43 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std