Referenzen
Gutekunst:2.00X25.00X125.00D-VA
Rubix:66002
Hersteller:VD-236D
Produktdetails : 2.00X25.00X125.00D-VA Druckfeder VD-236D-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):6,87 mm, Steigung der Feder (s):8,483 mm, Federrate(R):0,618 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):42,7 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):82,3 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):50,861 N, Toleranz Fn (Fntol):5,01 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):47,55 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):58,11 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):47,864 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):4,96 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):6,87 mm, Steigung der Feder (s):8,483 mm, Federrate(R):0,618 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):42,7 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):82,3 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):50,861 N, Toleranz Fn (Fntol):5,01 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):47,55 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):58,11 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):47,864 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):4,96 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 33 g |
|---|---|
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,12 € inkl. MwSt.
Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen


