Referenzen
Gutekunst:0.50X5.00X30.00D
Rubix:64647
Hersteller:D-073




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 30 mm |
Produktdetails : 0.50X5.00X30.00D-(D-073) Druckfeder D-073
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,13 mm, Steigung der Feder (s):2,36 mm, Federrate(R):0,408 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):8,81 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):21,19 mm, Knicklänge(Lk):17,84 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):8,631 N, Toleranz Fn (Fntol):0,59 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):9,59 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):11,62 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):8,321 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,58 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,13 mm, Steigung der Feder (s):2,36 mm, Federrate(R):0,408 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):8,81 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):21,19 mm, Knicklänge(Lk):17,84 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):8,631 N, Toleranz Fn (Fntol):0,59 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):9,59 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):11,62 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):8,321 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,58 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 5,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 30 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std