Referenzen
Gutekunst:0.50X11.00X14.50D-VA
Rubix:94850
Hersteller:VD-063H-10




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 11,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 14,5 mm |
Produktdetails : 0.50X11.00X14.50D-VA Druckfeder VD-063H-10-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,8 mm, Steigung der Feder (s):4 mm, Federrate(R):0,117 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):4,2 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):10,3 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):1,205 N, Toleranz Fn (Fntol):0,06 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):4,93 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):9,57 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):1,12 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,05 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,8 mm, Steigung der Feder (s):4 mm, Federrate(R):0,117 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):4,2 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):10,3 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):1,205 N, Toleranz Fn (Fntol):0,06 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):4,93 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):9,57 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):1,12 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,05 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 11,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 14,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort