Referenzen
Gutekunst:2.00X20.00X41.00D-VA
Rubix:65967
Hersteller:VD-240




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 41 mm |
Produktdetails : 2.00X20.00X41.00D-VA Druckfeder VD-240-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,29 mm, Steigung der Feder (s):11,143 mm, Federrate(R):5 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):12,75 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):28,25 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):141,25 N, Toleranz Fn (Fntol):8,39 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):13,63 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):8,95 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):136,85 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):8,16 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,29 mm, Steigung der Feder (s):11,143 mm, Federrate(R):5 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):12,75 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):28,25 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):141,25 N, Toleranz Fn (Fntol):8,39 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):13,63 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):8,95 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):136,85 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):8,16 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 41 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,42 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std