Referenzen
Gutekunst:1.25X11.75X18.00D
Rubix:65388
Hersteller:D-190B




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 13 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,25 mm |
| Länge | 18 mm |
Produktdetails : 1.25X11.75X18.00D Druckfeder D-190B
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,7 mm, Steigung der Feder (s):4,786 mm, Federrate(R):4,381 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):7,9 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):10,1 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):44,24 N, Toleranz Fn (Fntol):3,72 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):8,41 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,23 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):42,01 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,61 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,7 mm, Steigung der Feder (s):4,786 mm, Federrate(R):4,381 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):7,9 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):10,1 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):44,24 N, Toleranz Fn (Fntol):3,72 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):8,41 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,23 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):42,01 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,61 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 13 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,25 mm |
| Länge | 18 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen