Referenzen
Gutekunst:1.40X16.00X83.30D
Rubix:94356
Hersteller:D-206D-03




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 17,4 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,4 mm |
| Länge | 83,3 mm |
Produktdetails : 1.40X16.00X83.30D Druckfeder D-206D-03
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,3 mm, Steigung der Feder (s):9,635 mm, Federrate(R):1,124 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):18,22 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):65,08 mm, Knicklänge(Lk):23,41 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):73,16 N, Toleranz Fn (Fntol):3,69 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):19,98 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):24,6 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):71,18 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,66 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,3 mm, Steigung der Feder (s):9,635 mm, Federrate(R):1,124 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):18,22 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):65,08 mm, Knicklänge(Lk):23,41 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):73,16 N, Toleranz Fn (Fntol):3,69 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):19,98 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):24,6 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):71,18 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,66 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 17,4 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,4 mm |
| Länge | 83,3 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std