Referenzen
Gutekunst:1.10X5.40X13.70D
Rubix:139566
Hersteller:D-180D-02




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 6,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,1 mm |
| Länge | 13,7 mm |
Produktdetails : 1.10X5.40X13.70D Druckfeder D-180D-02
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,38 mm, Steigung der Feder (s):2,291 mm, Federrate(R):17,222 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):9,07 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):4,63 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):79,74 N, Toleranz Fn (Fntol):7,79 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):9,48 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,26 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):72,68 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):7,69 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,38 mm, Steigung der Feder (s):2,291 mm, Federrate(R):17,222 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):9,07 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):4,63 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):79,74 N, Toleranz Fn (Fntol):7,79 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):9,48 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,26 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):72,68 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):7,69 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,1 mm |
| Länge | 13,7 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std