Referenzen
Gutekunst:1.00X10.00X17.50D-VA
Rubix:65201
Hersteller:VD-151




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 11 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 17,5 mm |
Produktdetails : 1.00X10.00X17.50D-VA Druckfeder VD-151-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,79 mm, Steigung der Feder (s):4,714 mm, Federrate(R):2,5 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,37 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):11,12 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):27,8 N, Toleranz Fn (Fntol):2,4 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):6,82 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):5,02 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):26,7 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,38 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,79 mm, Steigung der Feder (s):4,714 mm, Federrate(R):2,5 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,37 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):11,12 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):27,8 N, Toleranz Fn (Fntol):2,4 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):6,82 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):5,02 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):26,7 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,38 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 11 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 17,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std