Referenzen
Gutekunst:0.55X2.95X13.10D
Rubix:106643
Hersteller:D-090P




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,55 mm |
| Länge | 13,1 mm |
Produktdetails : 0.55X2.95X13.10D Druckfeder D-090P
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,39 mm, Steigung der Feder (s):1,321 mm, Federrate(R):3,822 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):7,08 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):6,02 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):23,01 N, Toleranz Fn (Fntol):1,85 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):7,46 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,62 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):21,56 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,83 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,39 mm, Steigung der Feder (s):1,321 mm, Federrate(R):3,822 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):7,08 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):6,02 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):23,01 N, Toleranz Fn (Fntol):1,85 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):7,46 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,62 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):21,56 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,83 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 3,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,55 mm |
| Länge | 13,1 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std