Referenzen
Gutekunst:2.00X25.00X88.50D-VA
Rubix:159605
Hersteller:VD-236




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 27 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 88,5 mm |
Produktdetails : 2.00X25.00X88.50D-VA Druckfeder VD-236-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):3,09 mm, Steigung der Feder (s):15,727 mm, Federrate(R):1,629 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):18,68 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):69,82 mm, Knicklänge(Lk):0,1 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):113,737 N, Toleranz Fn (Fntol):6,6 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):20,52 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):22,04 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):110,739 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):6,46 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):3,09 mm, Steigung der Feder (s):15,727 mm, Federrate(R):1,629 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):18,68 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):69,82 mm, Knicklänge(Lk):0,1 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):113,737 N, Toleranz Fn (Fntol):6,6 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):20,52 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):22,04 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):110,739 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):6,46 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 27 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 88,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,42 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std