Referenzen
Gutekunst:2.00X16.00X98.00D
Rubix:65927
Hersteller:D-251




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 98 mm |
Produktdetails : 2.00X16.00X98.00D-(D-251) Druckfeder D-251
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,95 mm, Steigung der Feder (s):7,68 mm, Federrate(R):3,184 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):33,9 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):64,1 mm, Knicklänge(Lk):60,58 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):204 N, Toleranz Fn (Fntol):9,26 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):36,35 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):23,35 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):196,2 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):9,14 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,95 mm, Steigung der Feder (s):7,68 mm, Federrate(R):3,184 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):33,9 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):64,1 mm, Knicklänge(Lk):60,58 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):204 N, Toleranz Fn (Fntol):9,26 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):36,35 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):23,35 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):196,2 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):9,14 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 18 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 98 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen