Referenzen
Gutekunst:1.40X13.60X25.80D-VA
Rubix:65501
Hersteller:VD-206E




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,4 mm |
| Länge | 25,8 mm |
Produktdetails : 1.40X13.60X25.80D-VA Druckfeder VD-206E-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,94 mm, Steigung der Feder (s):6,971 mm, Federrate(R):3,818 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):8,88 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):16,92 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):64,601 N, Toleranz Fn (Fntol):4,57 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):9,47 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,3 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):62,348 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):4,53 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,94 mm, Steigung der Feder (s):6,971 mm, Federrate(R):3,818 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):8,88 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):16,92 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):64,601 N, Toleranz Fn (Fntol):4,57 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):9,47 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,3 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):62,348 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):4,53 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 15 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,4 mm |
| Länge | 25,8 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std