Referenzen
Gutekunst:2.00X13.00X40.00D-VA
Rubix:110931
Hersteller:VD-252AA




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 40 mm |
Produktdetails : 2.00X13.00X40.00D-VA Druckfeder VD-252AA-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,12 mm, Steigung der Feder (s):5,067 mm, Federrate(R):8,496 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):21,45 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):18,55 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):157,601 N, Toleranz Fn (Fntol):11,92 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):22,68 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):7,85 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):147,151 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):11,76 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,12 mm, Steigung der Feder (s):5,067 mm, Federrate(R):8,496 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):21,45 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):18,55 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):157,601 N, Toleranz Fn (Fntol):11,92 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):22,68 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):7,85 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):147,151 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):11,76 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 15 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 40 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std