Referenzen
Gutekunst:0.70X6.00X35.00D
Rubix:64853
Hersteller:D-116




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 6,7 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,7 mm |
| Länge | 35 mm |
Produktdetails : 0.70X6.00X35.00D Druckfeder D-116
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,01 mm, Steigung der Feder (s):2,858 mm, Federrate(R):0,944 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):11,22 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):23,78 mm, Knicklänge(Lk):19,54 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):22,44 N, Toleranz Fn (Fntol):1,29 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):12,11 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):10,86 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):21,6 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,28 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,01 mm, Steigung der Feder (s):2,858 mm, Federrate(R):0,944 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):11,22 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):23,78 mm, Knicklänge(Lk):19,54 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):22,44 N, Toleranz Fn (Fntol):1,29 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):12,11 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):10,86 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):21,6 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,28 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6,7 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,7 mm |
| Länge | 35 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std