0.25X4.40X22.10D-VA Druckfeder VD-011Z-1.4310

Druckfeder VD

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gutekunst:0.25X4.40X22.10D-VA
Rubix:154017
Hersteller:VD-011Z
0.25X4.40X22.10D-VA Druckfeder VD-011Z-1.4310

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser4,65 mm
Durchmesser des Drahtes0,25 mm
Länge22,1 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0.25X4.40X22.10D-VA Druckfeder VD-011Z-1.4310


Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):3,56 mm, Steigung der Feder (s):1,718 mm, Federrate(R):0,032 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):5,64 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):16,46 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):0,527 N, Toleranz Fn (Fntol):0,12 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):6,52 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):15,58 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):0,499 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,12 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):3,56 mm, Steigung der Feder (s):1,718 mm, Federrate(R):0,032 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):5,64 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):16,46 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):0,527 N, Toleranz Fn (Fntol):0,12 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):6,52 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):15,58 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):0,499 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,12 N ,

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1 g
Außendurchmesser4,65 mm
Durchmesser des Drahtes0,25 mm
Länge22,1 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73202081
12,70 exkl. MwSt.
/ Stück
15,11 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen