Referenzen
Gutekunst:0.75X5.25X15.00D-VA
Rubix:151834
Hersteller:VD-117H-50




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,75 mm |
| Länge | 15 mm |
Produktdetails : 0.75X5.25X15.00D-VA Druckfeder VD-117H-50-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,49 mm, Steigung der Feder (s):2,591 mm, Federrate(R):3,479 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,35 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):8,65 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):30,093 N, Toleranz Fn (Fntol):2,14 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):6,71 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,93 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):28,841 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,05 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,49 mm, Steigung der Feder (s):2,591 mm, Federrate(R):3,479 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,35 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):8,65 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):30,093 N, Toleranz Fn (Fntol):2,14 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):6,71 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,93 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):28,841 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,05 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,75 mm |
| Länge | 15 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std