0.63X5.00X8.50D-VA Druckfeder VD-101-1.4310

Druckfeder VD

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gutekunst:0.63X5.00X8.50D-VA
Rubix:143652
Hersteller:VD-101
0.63X5.00X8.50D-VA Druckfeder VD-101-1.4310

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser5,63 mm
Durchmesser des Drahtes0,63 mm
Länge8,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0.63X5.00X8.50D-VA Druckfeder VD-101-1.4310


Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,37 mm, Steigung der Feder (s):2,249 mm, Federrate(R):3,151 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):3,9 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):4,6 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):14,495 N, Toleranz Fn (Fntol):1,39 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):4,11 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,07 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):13,833 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,38 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,37 mm, Steigung der Feder (s):2,249 mm, Federrate(R):3,151 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):3,9 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):4,6 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):14,495 N, Toleranz Fn (Fntol):1,39 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):4,11 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,07 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):13,833 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,38 N ,

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1 g
Außendurchmesser5,63 mm
Durchmesser des Drahtes0,63 mm
Länge8,5 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73202081
12,83 exkl. MwSt.
/ Stück
15,27 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
12,83 exkl. MwSt. / Stück
2
9,06 exkl. MwSt. / Stück
3 bis 6
8,64 exkl. MwSt. / Stück
7 bis 16
4,95 exkl. MwSt. / Stück
17 bis 36
2,44 exkl. MwSt. / Stück
37 bis 74
1,50 exkl. MwSt. / Stück
75 bis 124
1,03 exkl. MwSt. / Stück
125 bis 174
0,94 exkl. MwSt. / Stück
175 bis 249
0,82 exkl. MwSt. / Stück
250 bis 349
0,73 exkl. MwSt. / Stück
350 bis 449
0,66 exkl. MwSt. / Stück
450 und mehr
0,50 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std