Referenzen
Gutekunst:1.25X9.75X40.00D-VA
Rubix:65362
Hersteller:VD-195A-10




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 11 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,25 mm |
| Länge | 40 mm |
Produktdetails : 1.25X9.75X40.00D-VA Druckfeder VD-195A-10-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,13 mm, Steigung der Feder (s):4,559 mm, Federrate(R):2,712 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):15,16 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):24,84 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):67,366 N, Toleranz Fn (Fntol):4,08 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):16,17 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):8,83 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):64,627 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):4,04 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,13 mm, Steigung der Feder (s):4,559 mm, Federrate(R):2,712 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):15,16 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):24,84 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):67,366 N, Toleranz Fn (Fntol):4,08 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):16,17 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):8,83 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):64,627 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):4,04 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 11 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,25 mm |
| Länge | 40 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std