Referenzen
Gutekunst:1.40X7.20X25.00D-VA
Rubix:65477
Hersteller:VD-207D-02




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 8,6 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,4 mm |
| Länge | 25 mm |
Produktdetails : 1.40X7.20X25.00D-VA Druckfeder VD-207D-02-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,81 mm, Steigung der Feder (s):2,622 mm, Federrate(R):10,006 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):16,46 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):8,54 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):85,451 N, Toleranz Fn (Fntol):9,39 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):17,34 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,35 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):76,646 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):9,26 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,81 mm, Steigung der Feder (s):2,622 mm, Federrate(R):10,006 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):16,46 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):8,54 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):85,451 N, Toleranz Fn (Fntol):9,39 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):17,34 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,35 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):76,646 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):9,26 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 8,6 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,4 mm |
| Länge | 25 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort