Referenzen
Gutekunst:0.50X5.50X6.60D
Rubix:153978
Hersteller:D-068A-10




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 6,6 mm |
Produktdetails : 0.50X5.50X6.60D Druckfeder D-068A-10
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,52 mm, Steigung der Feder (s):1,743 mm, Federrate(R):1,093 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):3,24 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):3,36 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):3,671 N, Toleranz Fn (Fntol):0,63 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):3,49 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,11 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):3,401 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,62 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,52 mm, Steigung der Feder (s):1,743 mm, Federrate(R):1,093 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):3,24 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):3,36 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):3,671 N, Toleranz Fn (Fntol):0,63 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):3,49 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,11 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):3,401 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,62 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 6,6 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen