Referenzen
Gutekunst:1.40X22.60X93.00D
Rubix:65516
Hersteller:D-206B




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 24 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,4 mm |
| Länge | 93 mm |
Produktdetails : 1.40X22.60X93.00D Druckfeder D-206B
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):4,17 mm, Steigung der Feder (s):16,655 mm, Federrate(R):0,616 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):14,28 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):78,72 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):48,53 N, Toleranz Fn (Fntol):3,3 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):16,17 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):32,37 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):47,36 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,28 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):4,17 mm, Steigung der Feder (s):16,655 mm, Federrate(R):0,616 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):14,28 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):78,72 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):48,53 N, Toleranz Fn (Fntol):3,3 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):16,17 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):32,37 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):47,36 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,28 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,4 mm |
| Länge | 93 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std