Referenzen
Gutekunst:0.70X6.80X21.80D
Rubix:64858
Hersteller:D-115K




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 7,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,7 mm |
| Länge | 21,8 mm |
Produktdetails : 0.70X6.80X21.80D Druckfeder D-115K
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,69 mm, Steigung der Feder (s):3,836 mm, Federrate(R):1,414 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,18 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):15,62 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):22,09 N, Toleranz Fn (Fntol):1,3 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):6,65 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,45 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):21,43 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,29 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,69 mm, Steigung der Feder (s):3,836 mm, Federrate(R):1,414 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,18 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):15,62 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):22,09 N, Toleranz Fn (Fntol):1,3 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):6,65 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,45 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):21,43 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,29 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 7,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,7 mm |
| Länge | 21,8 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std