Referenzen
Gutekunst:1.00X5.70X50.60D
Rubix:106965
Hersteller:D-173CJ




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 6,7 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 50,6 mm |
Produktdetails : 1.00X5.70X50.60D Druckfeder D-173CJ
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,13 mm, Steigung der Feder (s):2,681 mm, Federrate(R):2,974 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):23,25 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):27,35 mm, Knicklänge(Lk):42,8 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):81,33 N, Toleranz Fn (Fntol):4,58 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):24,63 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):9,65 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):77,22 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):4,51 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,13 mm, Steigung der Feder (s):2,681 mm, Federrate(R):2,974 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):23,25 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):27,35 mm, Knicklänge(Lk):42,8 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):81,33 N, Toleranz Fn (Fntol):4,58 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):24,63 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):9,65 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):77,22 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):4,51 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6,7 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 50,6 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort