Referenzen
Gutekunst:0.80X4.00X28.00D
Rubix:64904
Hersteller:D-142




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 4,8 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 28 mm |
Produktdetails : 0.80X4.00X28.00D Druckfeder D-142
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,86 mm, Steigung der Feder (s):1,47 mm, Federrate(R):3,524 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):18,44 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):9,56 mm, Knicklänge(Lk):20,48 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):33,69 N, Toleranz Fn (Fntol):3,53 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):19,46 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,11 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):30,1 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,48 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,86 mm, Steigung der Feder (s):1,47 mm, Federrate(R):3,524 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):18,44 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):9,56 mm, Knicklänge(Lk):20,48 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):33,69 N, Toleranz Fn (Fntol):3,53 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):19,46 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,11 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):30,1 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,48 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 4,8 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 28 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std