Referenzen
Gutekunst:1.00X8.00X40.50D-VA
Rubix:65156
Hersteller:VD-163




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 9 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 40,5 mm |
Produktdetails : 1.00X8.00X40.50D-VA-(VD-163) Druckfeder VD-163-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,4 mm, Steigung der Feder (s):3,16 mm, Federrate(R):1,367 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):16,95 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):23,55 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):32,193 N, Toleranz Fn (Fntol):2,39 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):18,18 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):11,29 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):30,511 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,37 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,4 mm, Steigung der Feder (s):3,16 mm, Federrate(R):1,367 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):16,95 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):23,55 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):32,193 N, Toleranz Fn (Fntol):2,39 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):18,18 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):11,29 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):30,511 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,37 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 9 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 40,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std