Referenzen
Gutekunst:1.00X7.30X25.00D
Rubix:65130
Hersteller:D-166




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 8,3 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 25 mm |
Produktdetails : 1.00X7.30X25.00D Druckfeder D-166
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,72 mm, Steigung der Feder (s):3 mm, Federrate(R):3,273 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):10,94 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):14,06 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):46,03 N, Toleranz Fn (Fntol):3,05 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):11,66 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,98 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):43,67 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,02 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,72 mm, Steigung der Feder (s):3 mm, Federrate(R):3,273 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):10,94 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):14,06 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):46,03 N, Toleranz Fn (Fntol):3,05 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):11,66 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,98 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):43,67 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,02 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 8,3 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 25 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std