Referenzen
Gutekunst:1.00X6.30X21.50D
Rubix:65115
Hersteller:D-169




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 7,3 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 21,5 mm |
Produktdetails : 1.00X6.30X21.50D Druckfeder D-169
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,64 mm, Steigung der Feder (s):2,412 mm, Federrate(R):4,793 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):11,86 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):9,64 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):46,21 N, Toleranz Fn (Fntol):3,74 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):12,54 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):5,47 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):42,95 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,69 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,64 mm, Steigung der Feder (s):2,412 mm, Federrate(R):4,793 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):11,86 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):9,64 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):46,21 N, Toleranz Fn (Fntol):3,74 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):12,54 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):5,47 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):42,95 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,69 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 7,3 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 21,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std