Referenzen
Gutekunst:0.60X6.40X24.00D
Rubix:166703
Hersteller:D-090U-23




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 7 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,6 mm |
| Länge | 24 mm |
Produktdetails : 0.60X6.40X24.00D Druckfeder D-090U-23
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,49 mm, Steigung der Feder (s):1,872 mm, Federrate(R):0,403 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):10,73 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):13,27 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):5,351 N, Toleranz Fn (Fntol):0,68 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):11,75 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):12,25 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):4,941 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,67 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,49 mm, Steigung der Feder (s):1,872 mm, Federrate(R):0,403 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):10,73 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):13,27 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):5,351 N, Toleranz Fn (Fntol):0,68 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):11,75 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):12,25 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):4,941 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,67 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 7 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,6 mm |
| Länge | 24 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std