Referenzen
Gutekunst:0.40X2.00X15.60D-VA
Rubix:115944
Hersteller:VD-063G




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 2,4 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,4 mm |
| Länge | 15,6 mm |
Produktdetails : 0.40X2.00X15.60D-VA Druckfeder VD-063G-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,62 mm, Steigung der Feder (s):0,789 mm, Federrate(R):1,514 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):9,62 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):5,98 mm, Knicklänge(Lk):12,28 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):9,054 N, Toleranz Fn (Fntol):1,07 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):10,13 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,77 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):8,282 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,06 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,62 mm, Steigung der Feder (s):0,789 mm, Federrate(R):1,514 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):9,62 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):5,98 mm, Knicklänge(Lk):12,28 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):9,054 N, Toleranz Fn (Fntol):1,07 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):10,13 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,77 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):8,282 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,06 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 2,4 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,4 mm |
| Länge | 15,6 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen