Referenzen
Gutekunst:0.63X8.00X24.50D-VA
Rubix:64785
Hersteller:VD-092




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 8,63 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 24,5 mm |
Produktdetails : 0.63X8.00X24.50D-VA Druckfeder VD-092-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,44 mm, Steigung der Feder (s):4,34 mm, Federrate(R):0,489 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):5,9 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):18,59 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):9,091 N, Toleranz Fn (Fntol):0,84 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):6,5 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):8,54 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):8,802 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,84 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,44 mm, Steigung der Feder (s):4,34 mm, Federrate(R):0,489 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):5,9 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):18,59 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):9,091 N, Toleranz Fn (Fntol):0,84 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):6,5 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):8,54 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):8,802 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,84 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 8,63 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 24,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std