Referenzen
Gutekunst:1.00X8.00X28.50D
Rubix:65150
Hersteller:D-161




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 9 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 28,5 mm |
Produktdetails : 1.00X8.00X28.50D Druckfeder D-161
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,87 mm, Steigung der Feder (s):3,235 mm, Federrate(R):2,341 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):12,17 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):16,33 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):32,23 N, Toleranz Fn (Fntol):2,6 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):13,01 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):8,97 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):36,26 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,57 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,87 mm, Steigung der Feder (s):3,235 mm, Federrate(R):2,341 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):12,17 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):16,33 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):32,23 N, Toleranz Fn (Fntol):2,6 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):13,01 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):8,97 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):36,26 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,57 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 9 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 28,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std