Referenzen
Gutekunst:2.00X10.00X26.50D
Rubix:65840
Hersteller:D-259




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 26,5 mm |
Produktdetails : 2.00X10.00X26.50D Druckfeder D-259
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,59 mm, Steigung der Feder (s):4,455 mm, Federrate(R):29,636 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):16,51 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):9,99 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):296 N, Toleranz Fn (Fntol):21,96 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):17,27 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,85 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):273,5 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):21,63 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,59 mm, Steigung der Feder (s):4,455 mm, Federrate(R):29,636 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):16,51 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):9,99 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):296 N, Toleranz Fn (Fntol):21,96 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):17,27 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,85 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):273,5 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):21,63 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 26,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std