Referenzen
Gutekunst:0.50X4.80X29.00D
Rubix:172953
Hersteller:D-075A




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 5,3 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 29 mm |
Produktdetails : 0.50X4.80X29.00D Druckfeder D-075A
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,1 mm, Steigung der Feder (s):2,111 mm, Federrate(R):0,426 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):9,36 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):19,64 mm, Knicklänge(Lk):17,48 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):8,381 N, Toleranz Fn (Fntol):0,6 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):10,17 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):11,5 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):8,031 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,59 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,1 mm, Steigung der Feder (s):2,111 mm, Federrate(R):0,426 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):9,36 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):19,64 mm, Knicklänge(Lk):17,48 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):8,381 N, Toleranz Fn (Fntol):0,6 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):10,17 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):11,5 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):8,031 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,59 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 5,3 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 29 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std