Referenzen
Gutekunst:1.60X16.00X110.00D
Rubix:65728
Hersteller:D-216




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 17,6 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 110 mm |
Produktdetails : 1.60X16.00X110.00D-(D-216) Druckfeder D-216
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,55 mm, Steigung der Feder (s):8,672 mm, Federrate(R):1,304 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):28,2 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):81,8 mm, Knicklänge(Lk):79,11 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):106,6 N, Toleranz Fn (Fntol):4,92 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):30,7 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):30,9 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):103,4 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):4,87 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,55 mm, Steigung der Feder (s):8,672 mm, Federrate(R):1,304 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):28,2 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):81,8 mm, Knicklänge(Lk):79,11 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):106,6 N, Toleranz Fn (Fntol):4,92 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):30,7 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):30,9 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):103,4 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):4,87 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 17,6 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 110 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std