Referenzen
Gutekunst:1.20X9.80X68.70D
Rubix:95734
Hersteller:D-180Q-04




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 11 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,2 mm |
| Länge | 68,7 mm |
Produktdetails : 1.20X9.80X68.70D Druckfeder D-180Q-04
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,41 mm, Steigung der Feder (s):5,4 mm, Federrate(R):1,796 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):20,4 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):48,3 mm, Knicklänge(Lk):50,3 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):86,73 N, Toleranz Fn (Fntol):3,83 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):28,36 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):16,01 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):72,44 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,24 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,41 mm, Steigung der Feder (s):5,4 mm, Federrate(R):1,796 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):20,4 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):48,3 mm, Knicklänge(Lk):50,3 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):86,73 N, Toleranz Fn (Fntol):3,83 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):28,36 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):16,01 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):72,44 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,24 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 11 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,2 mm |
| Länge | 68,7 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std